曜日別特売
371-29 血液型ステッカー ユニット 35754232

血液型ステッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード35754232品番371-29
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
文字内容建築J.V取付方式ステッカー材質PPステッカートラスコ品番739-3741寸法(mm)30×100質量(g)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする