曜日別特売
S-100 ソケットレンチセット 40pcs M&M 35755456

S-100 ソケットレンチセット 40pcs M&M 35755456
S-100 ソケットレンチセット 40pcs M&M 35755456

ソケットレンチセット 40pcs

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(40点組)注文コード35755456品番S-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

6.3mm+9.5mm差込角ソケット。
出番の多いサイズをセットアップ!
収納に便利なハードケース付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容
9.5mm差込角ソケット(9・10・11・12・13・14・15・16・17・19)
6.35mm差込角ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12)
9.5mm角ラチェットハンドル・ソケットアダプター(9.5→6.35mm)
エクステンションバー
スパークプラグソケット21mm
ドライバービット(-4・-5.5・-7、+0・+1・+2・+3)
ポジドライブビット(PZ1・PZ2・PZ3)
ヘックスローブビット(T15・T20・T30)
6.35mm角スピンナハンドル
ビットアダプター
セット商品数40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-30
用途: バイクのメンテナンス
製造業

ソケットが弱いからすぐに壊れる。ラチェットも動きが悪く使えない。
モノタロウで買った中で一番損した気分になった商品でした。

対象商品 : 35755456
2020-10-16
用途: 機械の修理
運輸・通信業

ラチェットは安物ですが、ソケットがこれだけ揃っていて、この価格なので、とても満足してます。

対象商品 : 35755456
2018-04-12
用途: 軽作業
運輸・通信業

もう少し、一つ一のパーツが重厚感があれば最高です。

対象商品 : 35755456
2016-10-02
用途: 自転車の整備に。

高校生の甥っ子の自転車の整備用にと購入しました。
ケースもあるので収納も良くいい感じです。
甥っ子本人も喜んでくれてます。
いいプレゼントになりました。

対象商品 : 35755456
2016-01-08
用途: 通販の買った品の組み立てなど

TONEやKTCなどでは高価で揃えきれないサイズバリエーションが揃っていて、引出しに入れておくと便利です。軽家具などを買ったときなどにもさっと出してさくっとできる。自動車整備のようなハードなものには向きませんが通販で買ったものを組み立てるにはコレ一つで済むことが多い。(セットに6角レンチがないのが残念だが商品に付属されてる場合も多い)大げさな工具箱を引っ張り出さない手軽さがいい。私はケースの蓋裏にプチプチマット(梱包材)などを貼りました。持ち歩いても中身がバラバラになりません。

1が参考にしています
対象商品 : 35755456
2015-02-20
用途: バイク等の整備

ケースのしまりが緩いのが難点です。この値段なのでケース無しで考えて通常使う分にはよいかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35755456
2015-10-20
用途: 特定の作業では無いです。

それなりの商品です。まさかこの値段で仕事で使う人はいないと思いますが、ホームDIYならば良いと思います。ただ、ケース付きだからと、購入を考えているのでしたらガッカリするかも!ドライバーの先のアタッチメントですが、中で散々になります。そのままではケースを開けるたびにテンションが下がります。

1が参考にしています
対象商品 : 35755456
2014-09-19
用途: 自転車整備

品質は多少劣るかと思いますが...........十分なコスパ(^○^)q

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする