曜日別特売
TL-355-1 DCラッチ 栃木屋 35758362

TL-355-1 DCラッチ 栃木屋 35758362
TL-355-1 DCラッチ 栃木屋 35758362
TL-355-1 DCラッチ 栃木屋 35758362
TL-355-1 DCラッチ 栃木屋 35758362
TL-355-1 DCラッチ 栃木屋 35758362

DCラッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)4.4
内容量1個注文コード35758362品番TL-355-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。

材質/処理
(ケース・ラッチ・キーパー)POM/黒色
(ガイドレバー)SUS304
(スプリング)SWP/Zn
用途音響機器・家電等仕様無理抜き破壊強度/初回50N(5kgf)以上常温にて質量(g)4.4タイプねじ止めタイプ使用温度範囲(℃)-30~80(但し、長期連続高温、連続低温での使用は不可。)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ロック時およびロック解除時に、本体に過大な力(衝撃)を加えないで下さい。破損する恐れがあります。
※本品はロック状態でのキーパーの強制引き抜きはできません。
※氷点下で使用する場合、結露等の凍結により作動しないことがあります。
※納入状態は、キーパーとセットとなり、本体はロック解除状態となります。※作動時にキーパーとのひっかかり感が生じる場合がありますが、性能上問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35758362
2021-07-31
用途: 特殊電気製品の修理部品交換

現在使用中の物とわずかに寸法の誤差がありましたが、問題なく使用できました。
他所では、手に入りにくい部品が一つから購入できて大変助かりました。
もちろん栃木屋さんの品も問題ありません。

MonotaROからの回答

申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする