TL-363 マグネットキャッチ 栃木屋 35758432

TL-363 マグネットキャッチ 栃木屋 35758432
TL-363 マグネットキャッチ 栃木屋 35758432

マグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード35758432品番TL-363
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

取付にねじ類、接着剤など一切不要です。
取付穴に押し込むだけで、素早く取り付けを完了できます。

寸法A(mm)
(パネル厚0.8mmの時)39.9(0~+2.0)
(パネル厚1.0mmの時)40.5(0~+2.0)
材質/処理
(ハウジング)ABS/白色
(ヨーク)SPCC/Uc
(ストッパー)POM/原色
(マグネット)フェライト
用途計測機器・OA機器・家具・家電等パネル厚さt(mm)0.8吸着力(N[kgf])約27.5[2.8]質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取り付ける際には、ヨーク中央部を押して、はめ込んで下さい。本製品のヨークは構造上あそびが少なく、そのためヨーク吸着面と相手側が確実に接触するよう、取付後の本体には多少のガタが発生します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする