THA-452-2 パイプハンドル 栃木屋 35758642

THA-452-2 パイプハンドル 栃木屋 35758642
THA-452-2 パイプハンドル 栃木屋 35758642

パイプハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)450
内容量1個注文コード35758642品番THA-452-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

取付ねじをカバーで覆い、グリップとブラケットにも圧入固定式を採用したため、デザインを損なうねじ等が見えません。

材質/処理
(グリップ)A6061S/梨地・アルマイト(白色)
(ブラケット(L)(R))/ADC/塗装(シルバー)
(カバー)ポリプロピレン/グレー
用途車輌・工作機械・住宅設備等質量(g)630寸法A(mm)450寸法B(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35758633
2026-01-14
用途: 自宅のパティオドア補修

しっかりした作りで見た目も良いです。取付が2箇所x上下でぐらつきなく固定できました。

対象商品 : 35758642
2021-09-28
用途: 屋根裏入り口の取っ手
農・林・水産業

取付ネジ穴部分からバーが逃げた形になっているので、非常に使いやすいです。
屋根裏の入り口なので天井に付いた状態で普段は収まっています。
ネジ穴隠しのパーツまでついて気が利いている点も良いです。

対象商品 : 35758633
2018-06-16
用途: アルミサッシの補助ハンドルとして使います。
タイセイ硝子店

しっかりした作りです。意匠性も良いです。
樹脂製の安価なものも欲しいですけど。

1が参考にしています
対象商品 : 35758633
2017-08-13
用途: お風呂場の開閉のドアの取っ手として設置

画像で見ているよう重量感がありました。ドアとの接続に苦労しましたが、良好に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする