曜日別特売
TM-294 ベルト 栃木屋 35758676

TM-294 ベルト 栃木屋 35758676
TM-294 ベルト 栃木屋 35758676

ベルト

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35758676品番TM-294
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。

材質/処理
(ベルト)PP/黒色
(バックル)POM/黒色
用途各種簡易梱包ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)1000質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: バイクにホムセン箱を固定
建設業・工事業

25mm幅の物は良く見かけますが20mm幅が欲しかったので、
こちらを購入しました。
バックルはシートバックの接続バックルにもよく使われている
NIfCO製のTSR20が付いていたので安心して使えると思います。

対象商品 : 35758676
2021-08-31
用途: 潜水時に道具を付けるためのベルト
その他業種

錆びないプラスチックのバックルで細目のベルトを探していたのでマッチしました。

対象商品 : 35758676
2020-11-27
用途: バイクの荷物固定
教育・研究機関

ツーリング時の荷物をネットと併用して使用しています。長さも強度も十分あり安心して使っています。

対象商品 : 35758676
2017-05-18
用途: 腰ベルト
モリヨシ株式会社製造業

作業で越に付けて使用しています。太さも丁度いいくらいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35758676
2021-01-29
用途: 荷造りに
製造業

家の簡易倉庫にものを入れる際、ダンボールをまとめるのに使用。

対象商品 : 35758676
2016-12-10
用途: 警備業
その他業種

物の結束に役に立ちました。ふとんを干すのにも役立ちました。

対象商品 : 35758676
2016-06-28
用途: バイクツーリング時のバックと折り畳み椅子等の荷作り
その他業種

今使用しているバックと椅子の大きさで丁度良いが、もう少し大きくなると
ベルト長さが不足するので、150cmの長さが有ればよいだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする