曜日別特売
TH-152 隠しクリーンヒンジ 栃木屋 35758791

TH-152 隠しクリーンヒンジ 栃木屋 35758791
TH-152 隠しクリーンヒンジ 栃木屋 35758791

隠しクリーンヒンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード35758791品番TH-152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。
筺体の外観を損なわないよう、表から見えないように取り付けられるタイプの蝶番です。

材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨
(シャフト)SUS304
(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色
(ワッシャー(A)(B))SUS304
用途半導体機器・実験設備・医療機器等質量(g)89使用温度範囲(℃)-40~80難燃性(UL)94HBRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする