VFF0.75X100RW VFFコード(器具用ビニール平型平行線) 清和工業 35766762

VFFコード(器具用ビニール平型平行線)

(3件のレビュー)
取扱い終了
太さ(sq)0.75
赤/白
許容電流(A)7
芯数30
内容量1巻(100m)注文コード35766762品番VFF0.75X100RW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。
自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。

赤/白太さ(sq)0.75長さ(m)100芯数30許容電流(A)7芯径(mm)0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35766753
2020-05-15
用途: 制御盤と電磁弁結線

ビニールハウスの屋内配線としては問題なく使えます。

対象商品 : 35766762
2013-04-01
用途: 自動車用配線
有限会社くるま工房くろぎ

安価でいいものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 35766744
2013-04-01
用途: 車輌配線に使用
有限会社くるま工房くろぎ

通常より安価でいいものでした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする