曜日別特売
PA18-0341 アルミ メッシュロール巻 光 35767207

PA18-0341 アルミ メッシュロール巻 光 35767207
PA18-0341 アルミ メッシュロール巻 光 35767207

アルミ メッシュロール巻

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード35767207品番PA18-0341
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

金属中最も軽量。
耐食性・加工性に優れる。
毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。

用途
小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど
材質アルミ(A1050)幅(mm)400長さ(mm)1000メッシュ18タイプ巻物比重約2.70溶融点(℃)659調質H24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35767207
2023-02-06
用途: 車のパフォーマンスアップ
医療・福祉・介護関連業

エアフィルターと同型に採寸し、銅テープで四方に巻き、エアフィルターの上に装着しています。
個人的にはエンジンのフィーリングが良くなってと思います。

対象商品 : 35767207
2022-08-09
用途: フィルターとして
株式会社ラウンドテーブル建設業・工事業

カットしやすく、鉄製品より汎用性が高いと思います。

対象商品 : 35767207
2016-10-12
用途: 網戸の補強

切ったり曲げたり、加工がしやすかったです。

対象商品 : 35767207
2016-09-29
用途: 電磁シールドとして

大きいサイズのもの、あるいは希望サイズで発注できると嬉しいです。

対象商品 : 35767207
2015-08-09
用途: 飛び石ガード

ハサミで簡単に切断できて加工性は良い。
心配していた巻きくせも大きな影響はなし。

対象商品 : 35767207
2015-10-23
用途: 排水フィルター
恩地冷蔵株式会社

かなり柔らかいですが、加工しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4831:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4831:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする