NJR-330 L型ゴム粘着付 光 35767846

L型ゴム粘着付

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)330
内容量1本注文コード35767846品番NJR-330
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。

寸法(縦×横)(mm)9×20長さ(mm)330材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系トラスコ品番382-4641寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35767855
2024-05-28
用途: 自動車補修
サービス業

リアガラスがボディに食い込む為、食い込み防止にガラス縁に施工。
裏面にテープがついているのでとても作業しやすかった!

対象商品 : 35767855
2024-05-07
用途: 屋外のコーナーのプロテクト
正木

屋外のブロックも角に張り付けて使用します、よくホームセンターなどに売られているウレタン製だと日光による劣化で2,3年でだめになるのですがこれに変えた所5年たっても今の所平気のので愛用しています。

対象商品 : 35767846
2024-04-30
用途: マイカーメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

釣行に使っているエブリィのリアハッチに取り付け。仕掛け準備に竿をハッチに掛けるので、このゴム系のプロテクターが都合がよい。出来れば600mmから1mサイズがあると良いと思われます。

対象商品 : 35767846
2023-05-23
用途: ドアエッジに利用
アトリエ ダンその他業種

厚みは良かったものの330mmは短すぎ、450mmも入れましたが、できれば1mの長さが欲しいです。それとカタログの写真がメタリックに見え購入したものの粘着の剥離材の白は撮影時の改良点です。

対象商品 : 35767855
2020-09-17
用途: コーナー処理に
自動車・二輪車・自転車関連業

適度な硬さで使い良いので使用し易いです。もっと種類があっても良いかな

1が参考にしています
対象商品 : 35767846
2019-02-03
用途: 角ガード

鉄板が当たり、プラスチックパーツが傷つく恐れがあったので、色々物色したら都合のいい商品を見つけた。両面テープがどのくらい持つか分からないが、取り合えず綺麗に貼れたので満足している。

対象商品 : 35767846
2018-03-01
用途: オートバイの修理
BONSAI MOTORCYCLE

オートバイのメーター周りのパッキンに代用しました。柔軟性や未着度は申し分ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1332:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする