メイ-UR720NB 名刺ホルダー(2穴替紙式) コクヨ 35769815

メイ-UR720NB 名刺ホルダー(2穴替紙式) コクヨ 35769815
メイ-UR720NB 名刺ホルダー(2穴替紙式) コクヨ 35769815

名刺ホルダー(2穴替紙式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊注文コード35769815品番メイ-UR720NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,480

2穴・6穴に対応したシステム手帳サイズです。ポケットにスリット加工を施し、名刺をより挿入しやすくしました。
使いやすいユニバーサルデザインリングとじ具を使用、ワンタッチで開閉ができます。また、とじ具は分別廃棄可能です。
替紙はメイ-UR790をご利用ください。

穴数2寸法(縦×横)(mm)(収納可能)57×95材質(表紙)R-PP本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)195×138×35最大収納枚数(枚)(台紙)60台紙50枚収納枚数(枚)300
注意
※収容数は1ポケットに2枚入れたときの収容枚数です。
※この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35769815メイ-UR720NB27209568メイ-UR720NBメイ-UR720NB 名刺ホルダー(替紙式) コクヨ 27209568名刺ホルダー(替紙式)コクヨ1冊
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35769824
2016-02-24
用途: 名刺入れとして使用しています

台紙が表裏の両面から出し入れできるとより良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする