メイ-390 名刺ホルダー替紙 コクヨ 35769842

名刺ホルダー替紙

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプタテ・ヨコ入れ
穴数30
内容量1パック(10枚)注文コード35769842品番メイ-390
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

ポケットにスリット加工を施し、名刺をより挿入しやすくしました。
引き出しへの収納時や移動の際にも、名刺がずり落ちてバラバラにならないよう名刺の挿入口を一方向に統一しました。

付属品タイトルカード穴数30寸法(縦×横)(mm)(収容可能)57×95、(本体)302×230収納数180枚タイプタテ・ヨコ入れサイズA4縦型材質R-PP
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35769851
2024-08-06
用途: 名刺の整理
サービス業

A4縦の2つ穴の替え紙は、店舗では見当たらなかったので重宝しています。

対象商品 : 35769867
2024-06-28
用途: 名刺整理

使いやすいんだけど、フィルムの部分が太陽光で劣化しやすく日のさす場所に長い期間置くとボロボロになります。

対象商品 : 35769867
2023-02-10
用途: 名刺整理
運輸・通信業

安価であり、使い勝手もよく、しっかりしています。リピートします。

対象商品 : 35769867
2020-07-06
用途: 名刺管理
特定非営利活動法人長浜みなみ会その他業種

名刺管理に重宝しています。今後も度々購入したいと思います。

対象商品 : 35769867
2016-01-14
用途: 分類してホルダーとして使用
学校法人静岡理工科大学教育・研究機関

永く使用させていただいております。

対象商品 : 35769867
2014-06-03
用途: ホルダーの追加

挿入しやすく扱いやすいので良い。

対象商品 : 35769867
2014-06-03
用途: ホルダーの追加

挿入しやすく扱いやすいので良い。

対象商品 : 35769867
2013-11-18
用途: 名刺の整理・保管

リピーターです。機能としては問題が無いと思うのですが、注文の度に材質の色と艶が違います。細かいところですが、気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする