マク-40NY カラーマグネット コクヨ 35770147

カラーマグネット

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(4個)
外寸法(Φ×Hmm)40×11
内容量1パック(4個)注文コード35770147品番マク-40NY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200

スチール板にピタッと止まるカラーマグネット。廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外寸法(Φ×Hmm)40×11保持枚数約2~5枚材質プラスチック部/再生ポリスチレン、マグネット部/フェライト磁石種類Φ40寸法A(mm)40寸法D(mm)7寸法B(mm)22寸法C(mm)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35770147マク-40NY08432672マク-40NBマク-40NY カラーマグネット コクヨ 08432672カラーマグネットコクヨ1パック(4個)
269
税込296
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00368664
2023-07-31
用途: 事務用品

掲示板に表示物を止めるためのリピート購入を行ないました。使い勝手等問題無し。

1が参考にしています
対象商品 : 08432645
2020-06-04
用途: 出欠確認ボード用のマーク
学校法人西日本工業学園西日本工業大学教育・研究機関

大学の研究室で学生達の所在確認用のボードで使っています。色が目立って良いです。蛍光塗料がぬってあっても良いのではと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 00368655
2019-12-23
用途: ホワイトボードに張り付け
農・林・水産業

思ったより小さめでしたが、数があるわりには安いと思います。

対象商品 : 08432654
2022-04-11
用途: 掲示板への掲示物の固定
吉祥寺ハイツ管理組合その他業種

磁力が思ったより弱かった。
表示されている磁力の程度が理解できなかった。

対象商品 : 08432645
2020-11-19
用途: ホワイトボードの貼り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

コクヨ製品なのでもう少ししっかりした商品だと思ったが、100均商品とあまり差が無い気がする。

対象商品 : 00368646
2020-03-26
用途: 掲示物に
医療・福祉・介護関連業

数が多いのは魅力だったが、一個一個の磁力はあまりない。風が吹くと簡単にはがれてしまう。

対象商品 : 00368612
2017-08-04
用途: ホワイトボードへのメモ貼付。
その他業種

大きさなりの磁力とは思いますが、若干弱いような気がします。

対象商品 : 00368637
2020-11-12
用途: ホワイトボードの掲示用に

思いのほか磁力が弱いなと感じました。書類を止めていてもこれだと風などで簡単に外れてしまうと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする