用途振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)18取付座(mm)100×62取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)169~160材質(車輪)ゴム(ボールB入)車形状自在車車輪幅(mm)27取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×62車輪No.434E-FR125旋回半径(mm)98~103ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.6偏芯E1~E2(mm)34~39取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪