ハンマーキャスター
クッションキャスター940BEA・ねじ込み式・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ねじ径
M12×1.75
M12×1.75
UNF1/2×20山
許容荷重(daN)
18
6
12
18
24
30
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35770515
品番
940BEA-UZ100 Φ2.6mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
18
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
20
取付高(mm)
148~140
材質(車輪)
ウレタン(B入)車
形状
自在車
車輪幅(mm)
27
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
429E-BLB100
旋回半径(mm)
82~85
ストッパー
なし
軸長L(mm)
20
円錐バネ線径(Φmm)
2.6
偏芯E1~E2(mm)
30~33
適合スパナ
19×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
衝撃吸収
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ
単輪