曜日別特売
940BEA-UZ100 Φ2.3mm クッションキャスター940BEA・ねじ込み式・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター 35770542

クッションキャスター940BEA・ねじ込み式・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじ径UNF1/2×20山
許容荷重(daN)12
内容量1個注文コード35770542品番940BEA-UZ100 Φ2.3mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)12ねじ径UNF1/2×20山軸長(mm)25取付高(mm)148~140材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上三価クロム化成処理車輪No.429E-BLB100旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)25円錐バネ線径(Φmm)2.3偏芯E1~E2(mm)30~33適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする