曜日別特売
PC-150S-2LF フリーアングル脚付カップ アネスト岩田 35771337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーアングル脚付カップ

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個カップ容量(mL)150材質ステンレス仕様フリーアングル注文コード35771337品番PC-150S-2LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)カップ容量(mL)150仕様フリーアングルトラスコ品番363-0595材質ステンレス質量(g)155適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75213153
2023-12-30
用途: 自動車の整備・塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

アネスト岩田の塗装ガンの購入にあわせてこちらを選択しました。カップの向きを自由に変えられるので塗装する物の形状が複雑でも対応しやすいです。

対象商品 : 75213153
2023-10-28
用途: 塗装時

脚付きの為、テーブルに置いた時、ガンがこけなくて良い。フリーアングルで、角度を変えれるのも良い。

対象商品 : 75213144
2022-01-14
用途: 塗装作業
有限会社古川輪業自動車・二輪車・自転車関連業

フリーアングルのため、角度を変えれて非常に使いやすい。また、上の蓋の嵌合も適切な手応えで塗料をこぼす事がない

対象商品 : 75213162
2019-01-10
用途: 塗装作業時

程良い容量で狭い個所の塗装に向いており重宝しています。
欲を言えば、同じ要領で背の低いタイプの両方品ぞろえがあれば用途が更に広がると思います。

対象商品 : 75213153
2019-02-27
用途: 塗装作業時

イワタのカップは幾つか持っているのですが、今回脚付を購入。やはり良いです。

対象商品 : 75213162
2018-11-20
用途: 車内装のリペア
leave it to me自動車・二輪車・自転車関連業

前回のガンも、同じものを使っていましたが安定しています。

対象商品 : 35771312
2017-01-18
用途: 塗装作業時

塗装作業後の掃除が非常に楽になりました。少し高いですが満足です

対象商品 : 75213144
2016-05-30
用途: バイクの塗装
MotorcycleService BrownDog自動車・二輪車・自転車関連業

脚付きだから置き場所にも困らない。
結構こぼしたりしてたから便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗料容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/561/
2023-03-09

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする