ハンマーキャスター
155・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35771355
品番
155-UR32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
32
許容荷重(daN)
20
取付座(mm)
31×20
取付高(mm)
34
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状
固定車
車輪幅(mm)
14
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
439G-UR32
寸法b(mm)
7.5
ストッパー
なし
寸法h(mm)
57
取付寸法a(mm)
12
取付穴径P(Φmm)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪