曜日別特売
315ER-R100 ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 35771495

ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ゴム一体車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
取付高(mm)122
取付高H(mm)122
内容量1個注文コード35771495品番315ER-R100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)50取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)122材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車質量(g)566車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.425E-R100ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)122車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35771495315ER-R10006999098315ER-R100315ER-R100 Eシリーズオールステンレス固定SP付ゴム車100mm ハンマーキャスター 06999098Eシリーズオールステンレス固定SP付ゴム車100mmハンマーキャスター1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする