ハンマーキャスター
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
100
125
85
車輪径D(Φmm)
100
125
85
取付高(mm)
122
148
103
取付高H(mm)
122
148
103
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35771522
品番
315ER-UB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
形状
固定車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
車輪No.
439S0E-UB100
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
122
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35771522
315ER-UB100
06998364
315ER-UB100
Eシリーズオールステンレス固定SP付ウレタンB車100mm
ハンマーキャスター
1個
¥
3,500
税込
¥
3,850
注文コードが変更になりました