409-UR40 車輪(ナイロンホイール・ウレタン車)409-UR ハンマーキャスター 35771601

409-UR40 車輪(ナイロンホイール・ウレタン車)409-UR ハンマーキャスター 35771601
409-UR40 車輪(ナイロンホイール・ウレタン車)409-UR ハンマーキャスター 35771601

車輪(ナイロンホイール・ウレタン車)409-UR

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)40
内容量1個注文コード35771601品番409-UR40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
車輪径(Φmm)40ボス幅H(mm)38穴径d(Φmm)6.2材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪適合品番405P、A、B、KRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35771601
2019-11-06
用途: スーツケースの車輪修理
自動車・二輪車・自転車関連業

幅広は商品が少なく助かりました。補修も無事完了し、20年使用したスーツケースの寿命を延長できました。なんでも取り扱っているモノタロウに感謝。

対象商品 : 35771601
2017-10-21
用途: スーツケースの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

安物で、元々はプラスチックのローラーがガラガラと騒音を撒き散らしていたスーツケースが、この商品で生まれ変わりました。
この直径でこれだけ幅があるものは貴重です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする