車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)70取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)148材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入形状自在車車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.429E-BLB125旋回半径(mm)98ストッパーなし偏芯E(mm)34取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪