用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)100取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)68×68取付高(mm)132材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式420BBS自在車車輪幅(mm)30取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキ取付寸法X×Y(mm)68×68取付座A×B(mm)90×90車輪No.435S旋回半径(mm)86ストッパーなし偏芯E(mm)35取付穴径P(Φmm)11特性静音取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪