439S-UB200 車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB ハンマーキャスター 35772597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

439S-UB200 車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB ハンマーキャスター 35772597
439S-UB200 車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB ハンマーキャスター 35772597

車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)44
許容荷重(daN)200
内容量1個注文コード35772597品番439S-UB200
参考基準価格(税別)¥8,770販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
許容荷重(daN)200適合品番400S、400SR、515SA、515SK、419Sボス幅H(mm)63仕様ラジアルボールベアリング入トラスコ品番813-9849車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪車輪幅(mm)44穴径d(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05841071
2022-04-27
用途: 台車の車輪修理

使用中の台車の車輪一個が割れてしまい、この製品一個だけ取り替えました。
違和感なく使用できています。

対象商品 : 35772581
2016-11-03
用途: キノコ栽培の台車
農・林・水産業

取り付けが簡単で使いやすくて良かった

対象商品 : 35772624
2015-11-17
用途: 交換用

既存品と寸法バッチリ、簡単に入れ替え出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする