曜日別特売
A-2210 ハブボルト ASSY(ヒノ) BON 35773491

A-2210 ハブボルト ASSY(ヒノ) BON 35773491
A-2210 ハブボルト ASSY(ヒノ) BON 35773491

ハブボルト ASSY(ヒノ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合車種FD'84
適合リヤー(R)
内容量1セット注文コード35773491品番A-2210
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ねじ径AM20ねじ径BM22セット内容ハブボルト単体、インナーナット、アウターナット、ドラムナット適合車種FD'84適合リヤー(R)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ホイールナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする