曜日別特売
A-2416 ハブボルト ASSY(ヒノ) BON 35773561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-2416 ハブボルト ASSY(ヒノ) BON 35773561
A-2416 ハブボルト ASSY(ヒノ) BON 35773561

ハブボルト ASSY(ヒノ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合車種KF'73
適合改フロント(R)
内容量1セット注文コード35773561品番A-2416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,960
ねじ径AM30ねじ径BM22セット内容ハブボルト単体、フロントナット、ドラムナット適合車種KF'73適合改フロント(R)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ホイールナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする