No.1362 ボトルジャッキ 大橋産業(BAL) 35775065

ボトルジャッキ

(20件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード35775065品番No.1362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。
保管に便利なブローケース入り
IH・ガス対応可

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)-10~60最高位(mm)345最低位(mm)181ハンドル長さ(mm)340寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)94×94×181使用作動油ISO VG10最大荷重(t)2.0揚幅(mm)164
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: 乾燥機械のドアを押し上げるため
太洋木材株式会社製造業

重力を保つためには50回ほどにて油圧が漏れています。重量は800キロ

対象商品 : 35775074
2023-10-10
用途: 鉄筋持ち上げ
株式会社坂口鉄筋建設業・工事業

安定感ある満足この商品近くのホームセンターに無いからこれからモノタロウさんで買います

対象商品 : 35775074
2022-12-08
用途: バイクのジャッキアップ
製造業

問題なく使用できました。
説明書もわかりやすく、すぐに使用することができます。

対象商品 : 35775074
2021-10-01
用途: 車などのジャッキアップ
有限会社アスコ通信特機

動きはスムーズで扱いやすく収納ケースが付いているため置き場所に困らないです。
当たる部分がもう少し大きければ良いのですが。
アダプターとかあれば良いのですけど。

2が参考にしています
対象商品 : 35775074
2021-04-30
用途: ジムニーに使用
スワン自動車・二輪車・自転車関連業

いざと言う時のためのジムニータイヤ交換のために買いました

1が参考にしています
対象商品 : 35775065
2020-05-03
用途: 車のメンテナンス作業
橘電設工業

商品到着後開封して そのサイズ驚きました、これで2トン?、、、
実際 使ってコンパクトと軽さ、よく伸びるストロークにジャッキアップも
快適でした。

2が参考にしています
対象商品 : 35775074
2020-04-28
用途: ベランダの柱の補強作業
若松洋幸1級建築士事務所建設業・工事業

既存の柱が腐り始めて補強材の設置の際に使いました。問題なく使えて満足しています

3が参考にしています
対象商品 : 35775074
2022-09-19
用途: 物置基礎の水平調整
サービス業

商品受け取り時、ケース内がオイル漏れで取説が読めない状態でした。ジャッキ降下のネジが緩んでおりましたが、大量にオイル漏れしていなかったのでそのまま使用しました。使用にあたっては特に支障はなく作業は滞りなく行えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする