曜日別特売
RT940S-25.5 静電気帯電防止靴 RT940 ミドリ安全 35775397

RT940S-25.5 静電気帯電防止靴 RT940 ミドリ安全 35775397
RT940S-25.5 静電気帯電防止靴 RT940 ミドリ安全 35775397

静電気帯電防止靴 RT940

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード35775397品番RT940S-25.5
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ブラックサイズ(cm)25.5足幅3Eトラスコ品番324-3559質量(kg)1種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)ラバー(2層)標準質量(g/片足)610(26.0cm)機能静電気帯電防止、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格、T8103 AS-P 合格材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35775397
2018-03-08
用途: 化学工場や危険物製造工場など静電気に対する厳しい措置を要求される場所での機器メンテナンスを行っています
株式会社エンプロテック

前回購入した商品は、現場で下ろして10分ぐらい経過後、「立ち膝を立てる姿勢」の時に靴底に亀裂が入り、メーカーでクレーム処理をしてもらいました。「日本製なのに」と思っていました。しかし、履き心地は使用感が大変良いので、再度の購入です。当社では社員全員に支給しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/655/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする