KRF70-VB-01 標準型ドライポンプ オリオン機械 35778836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準型ドライポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
タイプバキュームブロワ
排気速度(50/60Hz)(L/min)
内容量1台注文コード35778836品番KRF70-VB-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥246,000

安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。

用途
電子、自動車関連工場の設備真空源。
印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。
質量(kg)75タイプバキュームブロワ定格電流(A)10.4/9.6(50/60Hz・200V)、9.2(60Hz・220V)モーター容量(kW)2.2吐出口径Rc1仕様RoHS指令対応。CEマーキング対応。電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)電源ACモーター三相標準モーター付排気量(L/min)1130/1350(50/60Hz)電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用真空度(kPa以下)60(合計)常用排気圧力(kPa以下)60(合計)風量(m3/h)70(ポンプ)運転音(dB)(A)(50/60Hz)67/68吸込口径Rc1ポンプの種類ドライ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35778836KRF70-VB-0116242223KRF70-VB-01B画像準備中標準型ドライポンプオリオン機械1台
349,800
税込384,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35778827
2013-07-29
用途: 機械
株式会社キングプリンターズ

good

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする