曜日別特売

高真空型ドライポンプ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送11日以内出荷とは
排気速度(50/60Hz)(L/min)55/65(50/60Hz)
内容量1台注文コード35778933品番KHA100-301
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

到達圧力(8kPa以下~)での連続運転可能。
運転真空度が高く、電子部品等の小部品の自動機(装着機等)に最適です。

質量(kg)11電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)定格電流(A)0.69/0.6(50/60Hz・200V)、0.62(60Hz・220V)モーター容量(kW)0.1吐出口径Rc1/4幅(mm)340高さ(mm)184奥行(mm)218電源AC定格電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)到達圧力(Pa)800排気速度(50/60Hz)(L/min)55/65(50/60Hz)到達真空度(kPa)8[abs]以下騒音値(dB(A))(50/60Hz)60/61電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)使用圧力範囲(kPa)48~到達圧力騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径Rc1/4ポンプの種類ドライドライポンプ種類ベーン形許容脈動範囲(kPa/s)13.3以内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。
※高真空ポンプは、圧縮比が高くポンプ内部で結露し易いため、下記の錆によるトラブル防止策が必要です。
※試運転(寸動、動作確認等の5分以内の短時間運転)の圧力が48kPa[abs]を超える場合は、作業終了後吸気側に48kPa[abs]程度の負荷を掛けて1 ~15分程度の空運転をして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00763132
2015-02-17
用途: 段積装置
株式会社アイジャパングループ

コンパクトで、音も静かで、安心できるポンプです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする