質量(kg)15電圧(V)100(50/60Hz)、200(50/60Hz)定格電流(A)4.4/3.2(50/60Hz・100V)、2.2/1.6(50/60Hz・200V)モーター容量(kW)0.2吐出口径Rc1/4電源AC到達圧力(Pa)800排気量(L/min)120/14(50/60Hz)電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)使用圧力範囲(kPa)48~到達圧力運転音(dB)(A)(50/60Hz)61/62吸込口径Rc1/4ポンプの種類ドライ許容脈動範囲(kPa/s)13.3以内