質量(kg)22.5電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)定格電流(A)2.3/2.0(50/60Hz・200V)、2.0(60Hz・220V)モーター容量(kW)0.4吐出口径Rc3/8電源AC到達圧力(Pa)800排気量(L/min)220/260(50/60Hz)電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)使用圧力範囲(kPa)48~到達圧力運転音(dB)(A)(50/60Hz)63/66吸込口径Rc3/8ポンプの種類ドライ許容脈動範囲(kPa/s)13.3以内