曜日別特売

高真空型ドライポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
排気速度(50/60Hz)(L/min)
内容量1台注文コード35778985品番KHA400-101-G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥123,000

到達圧力(8kPa以下~)での連続運転可能。
運転真空度が高く、電子部品等の小部品の自動機(装着機等)に最適です。

質量(kg)28電圧(V)100(50/60Hz)、200(50/60Hz)定格電流(A)7.0/6.2(50/60Hz・100V)、3.5/3.1(50/60Hz・200V)モーター容量(kW)0.4吐出口径Rc3/8電源AC到達圧力(Pa)800排気量(L/min)220/260(50/60Hz)電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)使用圧力範囲(kPa)48~到達圧力運転音(dB)(A)(50/60Hz)63/66吸込口径Rc3/8ポンプの種類ドライ許容脈動範囲(kPa/s)13.3以内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。
※高真空ポンプは、圧縮比が高くポンプ内部で結露し易いため、下記の錆によるトラブル防止策が必要です。
※試運転(寸動、動作確認等の5分以内の短時間運転)の圧力が48kPa[abs]を超える場合は、作業終了後吸気側に48kPa[abs]程度の負荷を掛けて1 ~15分程度の空運転をして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00763132
2015-02-17
用途: 段積装置
株式会社アイジャパングループ

コンパクトで、音も静かで、安心できるポンプです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする