- ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ 35779125

- ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ 35779125
- ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ 35779125
モノタロウ

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし

(1663件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1箱(100枚)注文コード35779125品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
指先エンボス加工入り。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)

用途家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。サイズS全長(cm)24中指長(cm)7.7手の平幅(cm)約8.4材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.08ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35779125-55049366-- ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ 55049366ニトリルゴム手袋 極薄 粉なしモノタロウ1箱(100枚)
899
欠品中
税込989
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1663
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35779143
2024-03-05
用途: 現場で使用

リピートして購入しています、使い勝手も良く現場で評判が良いです。

対象商品 : 35779134
2023-10-23
用途: 介護に

破れにくくおしめ交換に手袋がフイットして大変助かりました。今も使っています。

対象商品 : 35779134
2023-05-30
用途: 日常的に
その他業種

家事や園芸、仕事中に使っています。紙を扱う時に指サックが不要になりますし、手荒れやうっかり切ってけがをする事も無くなりとても便利です。使用していて爪が当たって穴が開いても、片方だけ変えられるという利点も。厚手の左右セットのゴム手袋だと、どうしても聞き手側がダメになって、悩ましい事が多かったので。細かい作業もしやすいのでオススメです。

対象商品 : 35779143
2022-12-12
用途: 作業時
佐藤自販自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ最強で毎日使う消耗品ですのでまたリピートさせて頂きます。

対象商品 : 35779143
2022-09-01
用途: 介護で汚物処理時
その他業種

毎回使って捨てるものなので、安くてたくさん入っているのが良い。最初に利用するとき引き出しずらくて、ティッシュみたいにまとめて出てくる。

対象商品 : 35779134
2022-04-11
用途: 軽作業時
建設業・工事業

滑り止め効果もあり作業が楽にできます。薄くて柔らかいので脱着が楽にできますが、その分一寸したことで破れ易いので注意が必要です

1が参考にしています
対象商品 : 35779143
2022-07-12
用途: 酸を扱う作業 油性インクを扱う作業
教育・研究機関

普通に装着がしやすく、十分な強度があるので安心して使っている。

対象商品 : 35779143
2022-05-25
用途: 衛生管理の一環として
サービス業

さっと装着できて使いやすいです。手になじみ違和感なく使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
1が参考にしています
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする