曜日別特売
SH-607H 18-8 ジョウゴ(ハンドル付) SUGICO(スギコ) 35786694

 

SH-607H 18-8 ジョウゴ(ハンドル付) SUGICO(スギコ) 35786694
SH-607H 18-8 ジョウゴ(ハンドル付) SUGICO(スギコ) 35786694
SH-607H 18-8 ジョウゴ(ハンドル付) SUGICO(スギコ) 35786694
SH-607H 18-8 ジョウゴ(ハンドル付) SUGICO(スギコ) 35786694
SH-607H 18-8 ジョウゴ(ハンドル付) SUGICO(スギコ) 35786694

18-8 ジョウゴ(ハンドル付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)上178、下22
内容量1個注文コード35786694品番SH-607H
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。
注ぐ際に便利な取手付きです。
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。
足部は空気抜きの溝付きです。
吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス18-8(SUS304)直径(Φmm)上178、下22全長(mm)195板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35786712
2023-07-19
用途: 塗料缶詰時
株式会社ビー・エヌ

しっかりしていて使いやすかった。追加で購入予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする