21cm アルミ太口広口 ロート KYOEI 35786974

アルミ太口広口 ロート

(48件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全高(mm)183
内容量1個注文コード35786974品番21cm
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。

全高(mm)183上内径(Φmm)210上部外径(Φmm)230下部外径(Φmm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-20
用途: 農薬や光合成細菌の噴霧器に移すのにちょうど良い品です。
その他業種

アルミ製なので外に置いても腐食しないので良い、今までプラスチック製でしたので外に保管していたら欠けたりボロボロになってしまいました。

2024-10-25
用途: 水産加工品の計量時に使用します。

アルミなので計量で申し分ありません。但し、塩素系の洗剤は変色するので注意して使用していきたいと思います。主に500g~1000gの計量に使用

1が参考にしています
2024-12-26
用途: お米の小分け作業
農・林・水産業

お米を小袋に小分けする時に、使用します。お米がこぼれずにやり易くなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 35786974
2024-01-20
用途: スープを真空パック袋に移す時に使用。
メリーキッチン株式会社飲食業

上の口が大きく、下の口も大きめで長いので、すごく移しやすいです。

対象商品 : 35786947
2023-04-04
用途: 味噌の小分け
飲食業

幅が広いのを探してました。
作業しやすくて助かりました!

1が参考にしています
対象商品 : 35786983
2022-11-12
用途: フードパントリーでのお米の分配用
医療・福祉・介護関連業

他では売っていなかったので助かりました。実物を見ないで買ったので、もうワンサイズ小さくて良かったですが、必要なものなので使います。

1が参考にしています
対象商品 : 35786947
2022-01-26
用途: 珈琲豆を移し替える
HAYASHI珈琲飲食業

コーヒー豆を袋に移し替えるために購入しました。とても使いやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35786947
2022-01-23
用途: 台所用品
その他業種

手づくりジャムを瓶詰めするのに欲しかった用品。
ホームセンターでもなかったので嬉しかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする