SUGICO(スギコ)
18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)
36.0
0.38
0.55
0.7
1.3
2.1
3.2
4.5
6.0
8.0
11.0
13.0
16.0
21.0
26.0
48.0
70
94.0
130.0
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35788051
品番
SH-4636D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,000
内蓋式なので蓋の裏側についた水滴が外に落ちる事がありません。
用途
スープソース等の保管
容量(L)
36.0
材質
ステンレス18-8(SUS304)
トラスコ品番
332-0405
形状
丸
持ち手
あり
内寸法(Φ×Hmm)
Φ360×360
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35788051
SH-4636D
06735802
SH-4636
18-8(SUS304) 目盛付深型キッチンポット
SUGICO(スギコ)
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました