27cm 18-8 パッキン・フック付角キッチンポット UK(三宝) 35788225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 パッキン・フック付角キッチンポット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)18
内容量1個注文コード35788225品番27cm
参考基準価格(税別)¥30,890販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

パッキン付フック付で液体の搬送時もこぼれ出る心配がありません。

用途液体の移動材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコンゴム容量(L)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×270持ち手あり板厚(mm)0.9形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※完全密閉ではありません。漏れる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35788146
2023-01-04
用途: キムチを漬けています
その他業種

キムチの保存に使用しております。
安心安定の密閉感と無骨な作りがとても好きです。

対象商品 : 35788164
2020-12-21
用途: 黒ニンニクの熟成に使用
サービス業

使用に関しては満足していますが、もう少し安いとありがたいのですが、ご検討願います。

対象商品 : 35788146
2020-06-07
用途: 食品の保存、及び移動
有限会社ダンスオンザグラウンド教育・研究機関

男性的なワイルド感。質実剛健な作りで大変気にいっています。

1が参考にしています
対象商品 : 35788225
2017-12-22
用途: 溶剤保管用として

サイズ的に作業し易く、ストッパーの強度もしっかりしており安心して保管・移動できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする