曜日別特売
10cm 18-8 丸型調味料入れ(つまみ無) AG(赤川器物製作所) 35788261

18-8 丸型調味料入れ(つまみ無)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径×高さH(Φmm×mm)100×55
内容量1個注文コード35788261品番10cm
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途食品の保管内径×高さH(Φmm×mm)100×55板厚(mm)0.5材質ステンレス18-8(SUS304)形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35788261
2021-04-02
用途: 小物入れ
サービス業

小物入れに購入しましたが、キャンプ用ギアとしても使えることに気が付きました。
キャンプでお茶碗としても、蓋が付いてるのでアルコールストーブ入れとしても使えそうです。
Made in Japan刻印も入っていて格好良いです。
敢えて難といえば、内側の研磨が少々雑。
使う分には支障が無いので、やや満足にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする