曜日別特売
12cm 18-8 目盛付深型角キッチンポット AG(赤川器物製作所) 35788487

18-8 目盛付深型角キッチンポット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(L)1.6トラスコ品番505-6781注文コード35788487品番12cm
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。

用途食品の保管形状容量(L)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×120持ち手なしトラスコ品番505-6781材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-02
用途: タレ、スープの保管
ramen wanto飲食業

サイズ感が程よく、スープ等小分けにして保管しておくのに重宝します。
洗いやすさ耐久性ともに申し分なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする