SUGICO(スギコ)
角型ベインマリーポット(フタ 手付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
容量(L)
1
13
9
4
5
3.5
1.5
2.5
1
0.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35789266
品番
SH-3110
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。
用途
食品の保管
容量(L)
1
形状
角
内寸法(mm)
156×107
板厚(mm)
0.8
外寸法(mm)
165×116×75
RoHS指令(10物質対応)
対応