SH-521-64 18-8 計量カップ SUGICO(スギコ) 35789844

SH-521-64 18-8 計量カップ SUGICO(スギコ) 35789844
SH-521-64 18-8 計量カップ SUGICO(スギコ) 35789844
SH-521-64 18-8 計量カップ SUGICO(スギコ) 35789844
SH-521-64 18-8 計量カップ SUGICO(スギコ) 35789844
SH-521-64 18-8 計量カップ SUGICO(スギコ) 35789844

18-8 計量カップ

(1件のレビュー)
容量(mL)1890
内容量1個注文コード35789844品番SH-521-64
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。

用途原料の移動と計量容量(mL)1890板厚(mm)1.2材質ステンレス18-8(SUS304)寸法(Φ×高さH)(mm)145×168使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35789871
2019-09-08
用途: 実験
卸売・小売業

お取り扱いがほかに無く急ぎだったので注文いたしました。
商品の梱包もよく重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする