曜日別特売
SH-552 18-8 計量カップ SUGICO(スギコ) 35789871

SH-552 18-8 計量カップ SUGICO(スギコ) 35789871
SH-552 18-8 計量カップ SUGICO(スギコ) 35789871
SH-552 18-8 計量カップ SUGICO(スギコ) 35789871
SH-552 18-8 計量カップ SUGICO(スギコ) 35789871

18-8 計量カップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(mL)300
内容量1個注文コード35789871品番SH-552
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。

用途原料の移動と計量容量(mL)300板厚(mm)0.8材質ステンレス18-8(SUS304)寸法(Φ×高さH)(mm)83×97使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35789871
2019-09-08
用途: 実験
卸売・小売業

お取り扱いがほかに無く急ぎだったので注文いたしました。
商品の梱包もよく重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする