SUGICO(スギコ)
計量カップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
満水容量(mL)
300
300
500
1000
2000
4000
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35790081
品番
SH-5402
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途
原料の移動と計量
板厚(mm)
0.7
内径(Φmm)
74
高さ(mm)
83
材質
ステンレス18-8(SUS304)
内寸法(Φ×Hmm)
74×83
RoHS指令(10物質対応)
対応
満水容量(mL)
300