※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
18-8 テーパー付密閉容器吊付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
容量(L)
10
10
15
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35790614
品番
TH-424H
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ツル取手付シリコンパッキン付、密閉容器です。
用途
液体の移動等
容量(L)
10
材質
ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)
0.6
クリップ数
3
内寸法(Φ×Hmm)
Φ240×240
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応