曜日別特売
TH-260 18-8 テーパー型汎用容器 SUGICO(スギコ) 35790745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-260 18-8 テーパー型汎用容器 SUGICO(スギコ) 35790745
TH-260 18-8 テーパー型汎用容器 SUGICO(スギコ) 35790745

18-8 テーパー型汎用容器

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
容量(L)150
内容量1個注文コード35790745品番TH-260
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

使用後は重ねて保管出来る本体テーパー構造容器です。

用途液体の移動等内径(Φmm)上600、下575容量(L)150材質ステンレス18-8(SUS304)高さ(mm)630板厚(mm)1.0使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする