※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
18-8 テーパー型汎用容器(内蓋式)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
容量(L)
150
10
20
25
36
45
65
80
100
150
200
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35790842
品番
THD-260
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
使用後は重ねて保管出来る本体テーパー構造容器です。
用途
液体の移動等
容量(L)
150
材質
ステンレス18-8(SUS304)
高さ(mm)
630
内径(Φmm)
上600、下575
板厚(mm)
1.0
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応