曜日別特売
36cm 18-8 抗菌ミキシングボール IKD 35791131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 抗菌ミキシングボール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)36
内容量1個注文コード35791131品番36cm
参考基準価格(税別)¥11,190販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

衛生的な抗菌ステンレスを使用しています。

材質ステンレス18-8(SUS304)サイズ(cm)36内寸法(Φ×Hmm)Φ360×123使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする