20cm 18-8 深型ボール マルタマ 35791183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20cm 18-8 深型ボール マルタマ 35791183
20cm 18-8 深型ボール マルタマ 35791183

18-8 深型ボール

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)20
内容量1個注文コード35791183品番20cm
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質ステンレス18-8(SUS304)サイズ(cm)20板厚(mm)0.5内寸法(Φ×Hmm)Φ200×100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35791183
2016-06-19
用途: 菓子作り、パン作り
その他業種

深さも大きさもちょうど良く、大満足です。

対象商品 : 35791174
2015-12-25
用途: 調味資材(食塩、砂糖など)を袋から取り出す際に使用
株式会社鈴木農園

深いためある程度の量がすくい取れる。 厚さもちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする