43cm 18-8 浅型ざる(カラーバーなし) 弁慶(本間冬治工業) 35791813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 浅型ざる(カラーバーなし)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法(cm)43
内容量1個注文コード35791813品番43cm
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

継ぎ目のない一体成形金網を使用。深型、浅型とサイズも豊富にあります。

用途野菜や生鮮の水切用材質ステンレス18-8(SUS304)内径×深さ(mm)430×180メッシュ11呼び寸法(cm)43TKG品番9-0267-0611TKG品番(2017)6-0249-0611
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35791366
2014-07-09
用途: 製品のウケかごに使用

補強の耳がしっかりしているので、壊れにくいし、持ちやすい。毎日3~5kgの製品が入ったかごを、完成品箱に開けるので、このざるは大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする